Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261005491 Disc de șlefuit nețesut 8 diametru x 1/2 inch orificiu Med | AF2BPC 6PX64

NORTON ABRASIVES 66261005491 Disc de șlefuit nețesut 8 diametru x 1/2 inch orificiu Med

În stoc
Element: AF2BPC Model: 66261005491Crucea Ref: 6PX64
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
€25.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe mandrină
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
CuloriMaro
Diametru disc.8"
CalitateMediu
PietrișMediu
RPM max3000
Dimensiunea orificiului de montare1 / 2 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6805301000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66261005073 Disc de șlefuit nețesut 6 diametru x 1/2 inch orificiu Med | AF2BPB 6PX60 662610050736"4000€16.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261005491 Disc de șlefuit nețesut 8 diametru x 1/2 inch orificiu Med
€25.47 /unitate