HAMILTON Rotor rigid cu două roți


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Tip de montare: Placă
StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
R-MDD-104SYT
10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,327.25
B
R-MDD-124SYT
12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,869.33
C
R-HS2-4R
600 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€335.01
D
R-HS2-6R
820 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€344.67
D
R-HS2-8R
1000 lb.1000 - 2999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€320.15
E
R-HS2-4SPB
1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€474.48
F
R-HS2-4DB
1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€454.30
G
R-HS2-6SPB
1920 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€511.69
H
R-HS2-6DB
2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€425.13
I
R-HS2-8SPB
2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€612.76
J
R-MDD-83DT
5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,460.68
K
R-MDD-13DT
6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,374.47
L
R-MDD-83SYT
7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,711.63
K
R-MDD-124DT
9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?