SPEEDAIRE Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, debit mare în stil asiatic


Cuplajele pentru furtunuri cu conectare rapidă Speedaire sunt conectori proiectați pentru a deconecta și conecta fitingurile și furtunurile în industria agricolă, auto, construcții, instalații sanitare și industria alimentară și a băuturilor.

Filtru
Tip de schimb: Stil asiatic Hi Flow , Material: 304 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 400 psi , Sigilii: HNBR , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F
StilModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunMax. curgereDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
30E573
-1 / 2 "(F) NPTCfm 1051 / 2 "€159.11
A
30E571
-1 / 4 "(F) NPTCfm 503 / 8 "€91.97
A
30E570
-1 / 4 "(F) NPTCfm 501 / 4 "€80.53
B
30E574
-1 / 4 "(M) NPTCfm 501 / 4 "€85.58
A
30E572
-1 / 2 "(F) NPTCfm 1053 / 8 "€34.02
B
30E577
1 / 2 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€95.29
C
30E575
1 / 4 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€64.84
B
30E576
3 / 8 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€95.21

Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, debit mare în stil asiatic

Fișele de cuplare cu debit mare în stil global Speedaire sunt capătul mamă al setului de cuplare care sunt concepute pentru a se conecta la furtunurile de aer și alte unelte la sursele de aer comprimat. Aceste cuplaje cu debit mare îmbunătățesc debitul, oferind o eficiență superioară a sculei, o scădere a presiunii și costuri reduse cu aerul. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje pentru furtunuri, disponibile în dimensiuni de barb de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

DESCRIERE

  • Aceste cuplaje de furtun cu conectare rapidă Speedaire au garnituri de nitril/HNBR pentru prevenirea scurgerilor și a razelor UV.
  • Acestea au un mecanism de blocare prin apăsare pentru conectare care permite conexiuni rapide și sigure.
  • Aceste cuplaje de furtun cu debit mare au o construcție din oțel inoxidabil pentru durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Au o presiune maximă de lucru de 400 psi și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 200 de grade F.
  • Modelele selectate dispun de supape cu clapetă pentru a permite deconectarea și conectarea simplă și rapidă a conductelor de fluid.

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de conexiuni au aceste cuplaje pentru furtunuri?

Acestea oferă conexiuni FNPT / MNPT / barb pentru furtun pentru a controla fluxul de fluid.

Care este debitul maxim al acestor racorduri de furtun?

Au un debit maxim de 105 CFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?