COLDER PRODUCTS COMPANY Inserții de compresie cu deconectare rapidă din seria PLC


Filtru
Material corp: Acetal , Culoare: Alb , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 120 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
PLCD23006
0.63 "ghimpatInserare în linie1.28 "-3 / 8 "-€31.27
A
PLCD23004
0.63 "ghimpatInserare în linie1.28 "-1 / 4 "-€29.92
B
PLCD20006
0.72 "TFPInserare în linie1.82 "-1 / 4 "3 / 8 "€25.62
C
PLCD20004
0.72 "TFPInserare în linie1.88 "-11 / 64 "1 / 4 "€30.71
D
PLCD24004
0.72 "MNPTInserare în linie1.66 "1 / 4 "--€24.71
D
PLCD24006
0.87 "MNPTInserare în linie1.63 "3 / 8 "--€23.62
E
PLCD42006
0.94 "ghimpatInsert de montare pe panou2.05 "-3 / 8 "-€35.02
E
PLCD42004
0.94 "ghimpatInsert de montare pe panou2.05 "-1 / 4 "-€31.29
E
PLCD42005
0.94 "ghimpatInsert de montare pe panou2.05 "-5 / 16 "-€35.07
F
PLCD40004
0.94 "TFPInsert de montare pe panou1.91 "-11 / 64 "1 / 4 "€24.43
F
PLCD40006
0.94 "TFPInsert de montare pe panou2.05 "-1 / 4 "3 / 8 "€41.16
G
PLCD22004
0.620 "ghimpatInserare în linie1.99 "-1 / 4 "-€24.89
H
PLCD21006
0.620 "TFPInserare în linie1.35 "-1 / 4 "3 / 8 "€34.68
G
PLCD22005
0.620 "ghimpatInserare în linie1.99 "-5 / 16 "-€24.19
G
PLCD22006
0.620 "ghimpatInserare în linie1.81 "-3 / 8 "-€21.55

Inserții de compresie cu deconectare rapidă din seria PLC

Conectorii din seria PLC de la Colder Products Corporation sunt ideali pentru instalarea în liniile de aer și fluid și au o construcție din acetal termoplastic turnat prin injecție pentru a rezista substanțelor chimice ușoare și fluidelor abrazive. Sunt echipate cu terminale integrate care minimizează punctele de scurgere și dispozitivul de blocare CPC pentru degetul mare pentru a permite conectarea/deconectarea cu o singură mână. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inserturi de cuplare disponibile în conexiuni ghimpate, MNPT și PTF.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?