Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E575 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKU

SPEEDAIRE 30E575 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC4LKU Model: 30E575
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
€64.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb1 / 4 "
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtunFurtun Barb
Tip de schimbStil asiatic Hi Flow
Material304 oțel inoxidabil
Max. curgereCfm 50
Presiune maximă400 psi
Garnituri etansareHNBR
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 30E570 Corp cuplaj (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPTCfm 501 / 4 "€80.54
SPEEDAIRE 30E571 Corp cuplaj (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKP 30E571-1 / 4 "(F) NPTCfm 503 / 8 "€91.97
SPEEDAIRE 30E572 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKQ 30E572-1 / 2 "(F) NPTCfm 1053 / 8 "€34.01
SPEEDAIRE 30E573 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) NPTCfm 1051 / 2 "€159.12
SPEEDAIRE 30E574 Corp cuplaj (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) NPTCfm 501 / 4 "€85.58
SPEEDAIRE 30E576 Corp de cuplare Barb pentru furtun 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKV 30E5763 / 8 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€95.20
SPEEDAIRE 30E577 Corp de cuplare Barb pentru furtun 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€95.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E575 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Oțel inoxidabil 304
€64.84 /unitate