Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E573 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKR

SPEEDAIRE 30E573 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC4LKR Model: 30E573

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€159.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 2 "
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbStil asiatic Hi Flow
Material304 oțel inoxidabil
Max. curgereCfm 105
Presiune maximă400 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Garnituri etansareHNBR
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 30E570 Corp cuplaj (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPTCfm 501 / 4 "€80.54
SPEEDAIRE 30E571 Corp cuplaj (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKP 30E571-1 / 4 "(F) NPTCfm 503 / 8 "€91.97
SPEEDAIRE 30E572 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKQ 30E572-1 / 2 "(F) NPTCfm 1053 / 8 "€34.01
SPEEDAIRE 30E574 Corp cuplaj (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) NPTCfm 501 / 4 "€85.58
SPEEDAIRE 30E575 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKU 30E5751 / 4 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€64.84
SPEEDAIRE 30E576 Corp de cuplare Barb pentru furtun 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKV 30E5763 / 8 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€95.20
SPEEDAIRE 30E577 Corp de cuplare Barb pentru furtun 1/4 Oțel inoxidabil 304 | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Furtun BarbCfm 50-€95.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E573 Corp cuplaj (f)npt 1/2 Oțel inoxidabil 304
€159.12 /unitate