HAMILTON R-MDD-83DT Rotă dublă rigidă 5000 lb 8 inch Pureth | AB3VGV 1VHK4

HAMILTON R-MDD-83DT Rotă dublă rigidă 5000 lb 8 inch Pureth

În stoc
Element: AB3VGV Model: R-MDD-83DTCrucea Ref: 1VHK4

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,460.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid cu două roți
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare5000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală11 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaD
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.1475
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
HAMILTON R-MDD-83SYT Rotă dublă rigidă 7000 lb 8 inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,711.63
HAMILTON R-MDD-13DT Rotă dublă rigidă 6000 lb 10 inch Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,374.48
HAMILTON R-MDD-104SYT Rotă dublă rigidă 10000 lb 10 inch Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,327.25
HAMILTON R-MDD-124DT Rotă dublă rigidă 9600 lb 12 inch Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.02
HAMILTON R-MDD-124SYT Rotă dublă rigidă 12000 lb 12 inch Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,869.33
HAMILTON R-HS2-4DB Rotă dublă rigidă 1500 lb 4 inch Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€454.29
HAMILTON R-HS2-4SPB Rotă dublă rigidă 1200 lb 4 inch Pureth | AB3VJA 1VHR2 R-HS2-4SPB1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€474.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-MDD-83DT Rotă dublă rigidă 5000 lb 8 inch Pureth
€1,460.68 /unitate