DAYTON Cabluri din oțel


Filtru
StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
33RG64
1 / 16 "-50ft304 oțel inoxidabil-1 x 19100 lbs.€42.69
A
33RG66
1 / 16 "-50ft304 oțel inoxidabil-1 x 7100 lbs.€31.32
A
33RG67
1 / 16 "-250ft304 oțel inoxidabil-7 x 1996 lb.€237.01
A
33RG68
1 / 16 "-500ft304 oțel inoxidabil-7 x 1996 lb.€481.28
B
33RF57
1 / 16 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 796 lb.€28.32
B
33RF59
1 / 16 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 796 lb.€40.20
B
33RF83
1 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€178.70
A
33RG63
1 / 16 "-25ft304 oțel inoxidabil-1 x 19100 lbs.€24.30
A
33RG70
1 / 16 "-250ft304 oțel inoxidabil-7 x 796 lb.€89.98
B
33RF81
1 / 16 "Vinil transparent25ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€33.87
C
33RG44
1 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€178.81
A
33RG69
1 / 16 "-25ft304 oțel inoxidabil-7 x 796 lb.€34.03
A
33RG71
1 / 16 "-50ft304 oțel inoxidabil-7 x 796 lb.€36.61
B
33RF74
3 / 64 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 16 "7 x 754 lb.€34.73

Cabluri din oțel

Cablurile Dayton sunt folosite cu trolii manuale sau electrice pentru a trage sau ridica sarcini în poziție orizontală. Aceste unități au o construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat pentru durabilitate și sunt capabile să reziste la sarcini grele în diferite operațiuni de montare. Modelele selectate au un strat de vinil transparent / portocaliu pentru flexibilitate și rezistență la abraziune și păstrează lubrifierea pe cabluri pentru o manipulare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 500 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?