Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu DAYTON 33RG69 1/16 inch 25 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PEX

DAYTON 33RG69 Cablu 1/16 inch 25 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG3PEX Model: 33RG69

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€34.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 16 "
Lungime25ft
Material304 oțel inoxidabil
Tipul firului7 x 7
Limita sarcinii de lucru96 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)21.79
Lățimea navei (cm)21.79
Codul HS7312101070

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RF57 Cablu 1/16 inch 25 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 796 lb.€28.31
DAYTON 33RF59 Cablu 1/16 inch 50 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PCB 33RF591 / 16 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 796 lb.€40.20
DAYTON 33RF74 Cablu 1/16 inch Diametru 25 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PCT 33RF743 / 64 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 16 "7 x 754 lb.€34.73
DAYTON 33RF81 Cablu 1/16 inch 25 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PCW 33RF811 / 16 "Vinil transparent25ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€33.88
DAYTON 33RF83 Cablu 1/16 inch 500 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PCY 33RF831 / 16 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€178.69
DAYTON 33RG44 Cablu 1/16 inch 500 picioare 7 x 7 portocaliu Vinil | AG3PEE 33RG441 / 16 "Jachetă de vinil portocaliu500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 796 lb.€178.80
DAYTON 33RG63 Cablu 1/16 inch 25 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25ft304 oțel inoxidabil-1 x 19100 lbs.€24.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RG69 Cablu 1/16 inch 25 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil
€34.04 /unitate