HAMILTON R-HS2-4SPB Rotă dublă rigidă 1200 lb 4 inch Pureth | AB3VJA 1VHR2

HAMILTON R-HS2-4SPB Rotă dublă rigidă 1200 lb 4 inch Pureth

În stoc
Articol: AB3VJA Model: R-HS2-4SPBCrucea Ref: 1VHR2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€474.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid cu două roți
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru80 Shore A
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1200 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală5.625 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Temp. Gamă-50 grade până la 175 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1525
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
HAMILTON R-MDD-83DT Rotă dublă rigidă 5000 lb 8 inch Pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,460.68
HAMILTON R-MDD-83SYT Rotă dublă rigidă 7000 lb 8 inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,711.63
HAMILTON R-MDD-13DT Rotă dublă rigidă 6000 lb 10 inch Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,374.48
HAMILTON R-MDD-104SYT Rotă dublă rigidă 10000 lb 10 inch Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,327.25
HAMILTON R-MDD-124DT Rotă dublă rigidă 9600 lb 12 inch Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.02
HAMILTON R-MDD-124SYT Rotă dublă rigidă 12000 lb 12 inch Pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,869.33
HAMILTON R-HS2-4DB Rotă dublă rigidă 1500 lb 4 inch Pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€454.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-HS2-4SPB Rotă dublă rigidă 1200 lb 4 inch Pureth
€474.49 /unitate