RULAND MANUFACTURING Cuplaje de control al mișcării, seria MBC


Filtru
Tipul discului: Oţel inoxidabil , Material: Aluminiu , Max. RPM: 10,000 , Tip șurub: Șurub cu cap , Stil: Clemă cu burduf
StilModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
MBC51-25-20-A.
-25 x 20 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC41-16-15-A.
-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC51-16-16-A.
-16 x 16 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC51-20-15-A.
-20 x 15 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC51-20-16-A.
-20 x 16 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC51-20-20-A.
-20 x 20 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC51-25-16-A.
-25 x 16 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC15-4-4-A.
-4 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC19-8-6-A.
-8 x 6 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC25-8-8-A.
-8 x 8 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC15-3-3-A.
-3 x 3 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC33-12-10-A.
-12 x 10 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC33-8-8-A.
-8 x 8 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC15-6-4-A.
-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC15-5-5-A.
-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€274.24
A
MBC41-16-12-A.
-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC51-14-14-A.
-14 x 14 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC41-16-16-A.
-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC41-12-12-A.
-12 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC51-20-12-A.
-20 x 12 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC41-20-16-A.
-20 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC41-20-15-A.
-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC15-5-4-A.
-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC41-20-20-A.
-20 x 20 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC41-14-14-A.
-14 x 14 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC33-14-14-A.
-14 x 14 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC51-16-14-A.
-16 x 14 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC33-14-10-A.
-14 x 10 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC25-6-6-A.
-6 x 6 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC25-10-10-A.
-10 x 10 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC19-5-5-A.
-5 x 5 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC15-6-5-A.
-6 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC51-20-14-A.
-20 x 14 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC51-16-12-A.
-16 x 12 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC33-10-8-A.
-10 x 8 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC51-25-25-A.
-25 x 25 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC41-15-12-A.
-15 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC19-8-8-A.
-8 x 8 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC19-6-6-A.
-6 x 6 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€256.90
A
MBC19-6-4-A.
-6 x 4 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC19-5-4-A.
-5 x 4 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC15-6-6-A.
-6 x 6 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC41-16-14-A.
-16 x 14 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC51-14-12-A.
-14 x 12 mm51.00mm0.010200-51mm59mm€374.99
A
MBC41-15-14-A.
-15 x 14 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC41-14-12-A.
-14 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
A
MBC25-12-10-A.
-12 x 10 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC33-12-8-A.
-12 x 8 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC25-12-8-A.
-12 x 8 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC25-10-8-A.
-10 x 8 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC19-8-5-A.
-8 x 5 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC25-8-6-A.
-8 x 6 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC19-4-4-A.
-4 x 4 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC15-5-3-A.
-5 x 3 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC15-4-3-A.
-4 x 3 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.00
A
MBC25-10-6-A.
-10 x 6 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC19-6-5-A.
-6 x 5 mm19.00mm0.004200-19mm30mm€236.39
A
MBC25-12-12-A.
-12 x 12 mm25.00mm0.004200-25 mm33mm€262.07
A
MBC33-14-12-A.
-14 x 12 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC33-10-10-A.
-10 x 10 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83
A
MBC33-12-12-A.
-12 x 12 mm33.00mm0.006200-33mm40mm€282.83

Cuplaje de control al mișcării, seria MBC

Cuplajele de control al mișcării din seria MBC de la Ruland Manufacturing sunt instalate pe doi arbori care trebuie să se miște cu aceeași viteză și în aceeași direcție, prevenind în același timp dezalinierea între arbori. Sunt ideale pentru aplicații mici, cu două arbori, pentru a rula echipamente medicale, roboți, dispozitive de măsurare și computere. Designul dintr-o singură piesă al cuplajelor se potrivește cu ușurință pe arbori, fără a provoca deteriorarea. Acestea sunt ținute în poziție prin șuruburi cu cap și au o fantă în spirală în centru, pentru a amortiza vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje de control al mișcării, disponibile în variante de aluminiu anodizat și finisaj anodizat negru pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?