Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MBC41-20-16-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 20 x 16 Mm | AB8XJR 2ACL9

RULAND MANUFACTURING MBC41-20-16-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 20 x 16 mm

În stoc
Articol: AB8XJR Model: MBC41-20-16-ACrucea Ref: 2ACL9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€313.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.20 x 16 mm
Clearance Dia.41.00mm
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.41mm
Lungime prin Bore25.5mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.020
Max. Paralel Misalignment (In.)0.010
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200
În afara Dia.41mm
Lungime totală51mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă cu burduf
Cuplul250 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.002

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A.-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A.-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€274.23
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A.-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A.-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A.-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A.-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A.-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC41-20-16-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 20 x 16 mm
€313.69 /unitate