Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 6 x 5 Mm | AB9AJT 2APU8

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 6 x 5 mm

În stoc
Element: AB9AJT Model: MBC19-6-5-ACrucea Ref: 2APU8
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
€236.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.6 x 5 mm
Clearance Dia.19.00mm
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.15mm
Lungime prin Bore15mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.010
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200
În afara Dia.19mm
Lungime totală30mm
Dimensiunea șurubuluiM2.5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă cu burduf
Cuplul40 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.008

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A.-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A.-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€274.23
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A.-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A.-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A.-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A.-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A.-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 6 x 5 mm
€236.40 /unitate