Clema pneumatică Destaco 827-UE este proiectată pentru a ține/strânge o piesă de prelucrat pe loc. Clema pneumatică Destaco este o alegere ideală pentru operațiunile de asamblare și sudare pentru a oferi strângere ușoară în aplicațiile de prelucrare a metalelor și a lemnului. Această clemă tip basculă are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii. Clema pneumatică Destaco are suprafețe de montare duble pentru a permite instalarea verticală/orizontală, în funcție de cerințele aplicației. Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă. Dispune de o bară de strângere în stil U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării. Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare și șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană / banc de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor sale folosind o șurubelniță simplă. Cleme din seria Destaco 827 sunt disponibile și în variante de braț de prindere în stil solid Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 827-UE este potrivită pentru prindere pneumatică ușoară în aplicații de sudură și asamblare.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 827-UE are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii.
- Dispune de o bară de strângere în stil U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Baza cu flanșă a clemei de menținere pneumatică Destaco are două perechi de găuri de montare și șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană/banc de lucru.
- Vine cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției pistonului pentru o prindere precisă.
Accesorii compatibile:
- Șaiba cu flanșă Destaco 235106 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 240208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema pneumatică Destaco 827-UE.
- Setul de etanșare de schimb Destaco 810450-40-1-00 este utilizat pentru înlocuirea etanșării uzate/deteriorate pe cilindrul pneumatic al clemei de prindere pneumatice Destaco 827-UE.
- Cablul de prelungire cu deconectare rapidă Destaco CABL-010 este utilizat pentru conectarea la senzorul clemei.
- Comutatorul rotund Destaco 810169 este un senzor utilizat pentru detectarea poziției pistonului clemei.
- Destaco 8EA-109-1 Comutator lamelă cu fantă în T este un senzor utilizat pentru detectarea poziției pistonului clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 827-UE este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 827-UE are două perechi de găuri de montare pe bază pentru a fi instalate pe o suprafață plană/bancul de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor sale folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele verticale de ținere apăsate?
A. Clemele pneumatice cu acțiune de menținere, cum ar fi clema Destaco 827-UE, au un cilindru pneumatic cu configurație de tip piston, o linie de alimentare cu aer este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare și o operație de strângere cu mâinile libere este realizată prin reglarea alimentare cu aer de intrare.
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și operațiuni de asamblare și testare.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte stiluri?
R. Da, în afară de Destaco 827-UE, clemă pneumatică tip bară în U, marca oferă și cleme pneumatice tip bară solidă (Clemă pneumatică Destaco 817-S).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
R. Da, utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (aluminiu/oțel).