Clema pneumatică Destaco 827-SE este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și auto. Această clemă pneumatică este echipată cu un inel de piston magnetic care detectează cu precizie poziția pistonului în timpul operațiunii de prindere. Clema pneumatică Destaco 827-SE are un design închis, ceea ce o face ideală pentru sudarea MIG și în puncte în medii murdare. Această clemă pneumatică Destaco are un cilindru non-pivotant care poate fi introdus tare în corpuri de iluminat și este compatibilă cu senzori rotunzi și cu fantă în T. Această clemă de prindere folosește un cilindru acţionat de aer pentru a aplica presiunea de prindere și a menține piesa de prelucrat pe loc. Această clemă pneumatică portabilă este autonomă, necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță și permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Această clemă Destaco este acţionată de un cilindru pneumatic cu dublă acţiune, având o presiune maximă de strângere de 145 psig. Clema pneumatică Destaco 827-SE are o configurație solidă a brațului de strângere a barei pentru atașarea ușoară a extensiei brațului și permite deschiderea barei până la 94 de grade. Această clemă pneumatică de fixare este capabilă să susțină sarcini de până la 1000 lb și poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 827-SE este utilizată în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și auto pentru montaj, testare, asamblare a pieselor auto și sudare ușoară.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 827-SE dispune de un design pregătit pentru senzor pentru a găzdui senzori rotunji sau cu fante în T.
- Această clemă de fixare pneumatică oferă restricții de debit încorporate pentru a elimina cerințele pentru controale externe ale debitului.
- Clema pneumatică Destaco 827-SE este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției pistonului.
- Această clemă pneumatică de fixare poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade Celsius.
- Permite deschiderea barului până la 88 de grade.
- Clema pneumatică Destaco 827-SE poate susține sarcini de până la 700 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Aceste prelungitoare și piulițe de cuplare sunt proiectate pentru a fi instalate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Acestea sunt actionate de un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei. Aceste întrerupătoare au un LED pentru o configurare fără probleme și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -10 și 60 de grade Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă T cu cabluri de deconectare rapidă sunt integrate cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operate între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 827-SE respectă standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 827-SE are o pereche de găuri de montare pe placa de bază pentru o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.