Clema pneumatică Destaco 827-S este utilizată pentru aplicații de prindere, prindere, sudare și localizare. Această unitate de prindere ține și poziționează produsele în siguranță, pentru a oferi o funcționare fără erori în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă tip basculă pneumatică este echipată cu un cilindru pneumatic acţionat de aer având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Acest aer comprimat este utilizat pentru aplicarea presiunii de prindere pentru menținerea pieselor de prelucrat pe loc. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și este complet autonomă, necesitând doar o sursă de presiune pentru un plus de siguranță. Clema pneumatică Destaco 827-S are un design închis pentru sudare în puncte și MIG în medii murdare și un cilindru nepivotant care poate fi introdus cu țevi în corpuri de fixare. Această clemă tip basculă pneumatică are încorporat un mecanism de restricție a debitului pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Clema pneumatică Destaco 827-S este pregătită pentru senzori pentru senzori rotund și tip slot T și vine integrată cu un piston cu inel magentic pentru detectarea precisă a poziției. Această clemă pneumatică are în plus suprafețe de montare duble pentru a asigura o flexibilitate maximă și este capabilă să manevreze sarcini de până la 700 lb. Clema pneumatică Destaco 827-S este compatibilă cu ansamblul de clemă de schimb 827-S-LC al mărcii și poate fi operată la temperaturi variate. de la -10 la 90 de grade Celsius.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 827-S este utilizată în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare pentru aplicații precum sudarea, asamblarea, montarea și testarea.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 827-S dispune de un sistem de control al debitului încorporat pentru o funcționare lină.
- Această clemă pneumatică este echipată cu un inel de piston magentic pentru detectarea precisă a poziției.
- Clema pneumatică Destaco 827-S este gata pentru senzori pentru senzori rotunji și tip slot T.
- Clema pneumatică Destaco 827-S este capabilă să reziste la sarcini de până la 700 lb.
- Această clemă pneumatică poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade Celsius.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810450-40-1-00: Acest kit de etanșare de schimb este conceput pentru a fi utilizat cu o varietate de cleme Destaco, inclusiv 810-U, 810-UE, 810-S, 810-SE, 846, 8071, 8071-UE, 827- U, 827-UE, 827-S, 827-SE, 830 şi 830-ME.
- Destaco 210114: Acest dispozitiv de fixare a șuruburilor este recomandat pentru utilizare cu clemele Destaco cu bară în U și brațe de strângere cu bară deschisă.
- Destaco 810169: Acest prelungitor și piulița de cuplare sunt proiectate pentru a fi instalate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Este actionat de un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei. Dispune de un LED pentru o configurare fără probleme și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -10 și 60 de grade Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Acest comutator lamelă cu fantă T cu cablu de deconectare rapidă este echipat cu un LED pentru o configurare ușoară și poate fi acționat între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 827-S este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 827-S are suprafețe de montare duble pentru instalarea clemei cu flexibilitate maximă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor de automobile sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Pe ce variante de cleme pneumatice Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Destaco cleme pneumatice sunt disponibile în variante de oțel și aluminiu.
Î. Marca oferă cleme pneumatice cu bascule în alte stiluri de bar?
A. Da, Destaco oferă cleme pneumatice basculante în stil U-bar, de asemenea.