BUSSMANN Seria FWX, Siguranțe semiconductoare de mare viteză


Filtru
Material corp: Ceramică , Clasa: De mare viteză , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A25X, Littelfuse L25S , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 250 VAC / DC
StilModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
A
FWX-125A
Șurub pe1 7 / 32 "125200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€152.70
A
FWX-80A
Șurub pe1 7 / 32 "80200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€219.24
B
FWX-600A
Șurub pe1.5 "600200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€259.77
B
FWX-250A
Șurub pe1.5 "250200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€196.57
A
FWX-200A
Șurub pe1 7 / 32 "200200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€144.65
A
FWX-100A
Șurub pe1 7 / 32 "100200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€125.76
B
FWX-500A
Șurub pe1.5 "500200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€216.90
B
FWX-400A
Șurub pe1.5 "400200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€196.57
B
FWX-350A
Șurub pe1.5 "350200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€289.99
B
FWX-300A
Șurub pe1.5 "300200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€196.57
A
FWX-150A
Șurub pe1 7 / 32 "150200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€152.70
A
FWX-70A
Șurub pe1 7 / 32 "70200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€189.53
C
FWX-50A
Șurub pe13 / 16 "50200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.187 "€112.97
D
FWX-5A14F
Șurub pe37 / 64 "5200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€67.54
E
FWX-175A
Șurub pe1 7 / 32 "175200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€210.90
C
FWX-35A
Șurub pe13 / 16 "35200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.187 "€162.04
B
FWX-225A
Șurub pe1.5 "225200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€259.77
C
FWX-60A
Șurub pe13 / 16 "60200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.187 "€212.35
C
FWX-40A
Șurub pe13 / 16 "40200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.187 "€175.49
D
FWX-15A14F
Cilindric9 / 16 "15200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€61.56
F
FWX-30A14F
Cilindric9 / 16 "30200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€65.75
D
FWX-20A14F
Cilindric9 / 16 "20200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€65.67
D
FWX-12A14F
Cilindric37 / 64 "12200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€46.80
D
FWX-25A14F
Cilindric9 / 16 "25200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€65.43
D
FWX-10A14F
Cilindric37 / 64 "10200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€61.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?