Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWX-100A Siguranță 100a Fwx 250vac/dc | AE2FLV 4XC99

BUSSMANN FWX-100A Siguranță 100a Fwx 250vac/dc

În stoc
Element: AE2FLV Model: FWX-100ACrucea Ref: 4XC99
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
€276.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru1 7 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Amplificatoare cu siguranță100
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC
Lungime3.125 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN FWX-225A Siguranță 225a Fwx 250vac/dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225AȘurub pe1.5 "225200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3 27 / 32 "€239.45
BUSSMANN FWX-35A Siguranță 35a Fwx 250vac/dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35AȘurub pe13 / 16 "35200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.187 "€155.59
BUSSMANN FWX-175A Siguranță 175a Fwx 250vac/dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175AȘurub pe1 7 / 32 "175200kA la 250VAC, 20kA la 250VDC3.125 "€194.39
BUSSMANN FWX-5A14F Siguranță 5a Fwx 250vac/dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FȘurub pe37 / 64 "5200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€61.37
BUSSMANN FWX-10A14F Siguranță 10a Fwx 250vac/dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FCilindric37 / 64 "10200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€61.37
BUSSMANN FWX-15A14F Siguranță 15a Fwx 250vac/dc | AE2FLK 4XC90 FWX-15A14FCilindric9 / 16 "15200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€61.37
BUSSMANN FWX-20A14F Siguranță 20a Fwx 250vac/dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FCilindric9 / 16 "20200kA la 250VAC, 50kA la 250VDC2"€61.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWX-100A Siguranță 100a Fwx 250vac/dc
€276.41 /unitate