Clema pneumatică Destaco 817-S este proiectată pentru menținerea/prinderea pieselor de prelucrat pe loc în timpul operațiunii. Această clemă pneumatică de prindere este o alegere ideală pentru operațiunile de asamblare și sudare, precum și pentru operațiunile de prindere ușoare în aplicațiile de prelucrare a metalelor. Clema de prindere Destaco are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii. Dispune de o bară de prindere în formă de U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării. Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă. Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare pentru fixarea clemei (folosind șuruburi) pe o suprafață plană / banc de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor folosind o șurubelniță. Destaco Seria 817 clemele pneumatice de prindere sunt disponibile și în variante de bară de prindere în stil solid Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 817-S este proiectată pentru a efectua operațiuni de sudare și asamblare în industria auto, producție și prelucrarea metalelor.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 817-S are un cilindru pneumatic cu control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii.
- Vine cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției pistonului pentru o prindere precisă.
- Baza cu flanșă a clemei pneumatice Destaco are două perechi de găuri de montare și șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană/banc de lucru.
- Baza clemei are un design de montare cu stil dublu care poate fi instalat pe o suprafață verticală/orizontală, în funcție de cerințele aplicației.
- Dispune de o bară de strângere în formă de U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării.
Accesorii compatibile:
- Destaco 207107: Aceste dispozitive de fixare a șuruburilor sunt utilizate pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
- Destaco 802450-32-1-00: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt utilizate pentru înlocuirea etanșărilor uzate/deteriorate pe cilindrul pneumatic al clemei de prindere pneumatice Destaco 817-S.
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Aceste cleme 817-S sunt compatibile cu cablurile de prelungire cu deconectare rapidă (2 mm și 5 mm) (CABL-010 și, respectiv, CABL-013) pentru a oferi ajustări flexibile de lungime și înălțime. Sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 817-S este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 817-S are două perechi de găuri de montare pe bază și poate fi instalată pe o suprafață plană/banc de lucru. La cerere, clema poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte stiluri?
A. Da, în plus față de clemele pneumatice Destaco 817-S, în stil bară solidă, utilizatorul poate alege și clemele în stil U (Destaco 817-U).
Î. Ce este o clemă pneumatică de fixare?
A. Clemele de prindere Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, tensionare, asamblare și testare.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele de prindere pneumatice, clemele manuale de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Pentru ce sunt folosite clemele?
A. Clemele sunt instrumente flexibile de aplicare utilizate pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat pentru operațiuni temporare. Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi fabricarea de mobilă, prelucrarea metalelor, construcții, tâmplărie și sudare.
Î. Cum funcționează clemele pneumatice?
A. Anumite cleme pneumatice, cum ar fi Destaco 817-S, au un cilindru pneumatic cu o configurație de tip piston. O linie de alimentare cu aer este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare. Operațiunea de prindere cu mâinile libere se realizează prin reglarea alimentării cu aer de intrare.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).