Clema pneumatică Destaco 817-UE, cunoscută și sub denumirea de clemă pneumatică, este proiectată pentru a fixa piesele de prelucrat la locul lor în industria metalurgică, prelucrarea lemnului, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Clema pneumatică Destaco 817-UE este integrată cu un cilindru acţionat de aer având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat şi apoi utilizând acel aer comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menţine piesa de prelucrat în poziţie. Clema este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și pentru senzori cu fantă în T și are o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Este integrat cu o legătură cu acțiune basculante peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv montarea, testarea, sudarea și asamblarea pieselor auto. Are un design închis pentru utilizare în medii murdare (sudura MIG și prin puncte). Clema pneumatică este acţionată de un cilindru pneumatic cu dublă acţiune, cu presiune maximă de strângere de până la 145 psig. Clema pneumatică Destaco 817-UE este configurată cu un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului prin reducerea oboselii mâinii. Unitatea permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Clema pneumatică Destaco 817-UE este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Permite suprafețe de montare duble pentru o flexibilitate maximă și este capabil să manevreze sarcini de până la 375 lb. Clema pneumatică poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F și este furnizată cu un braț de strângere cu bară în U pentru a menține în siguranță piesele de prelucrat. loc.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 817-UE este ideală pentru sudare, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 817-UE poate găzdui cilindri rotunzi și cu fante în T.
- Această clemă pneumatică de prindere dispune de un sistem de control al debitului încorporat pentru eliminarea controalelor externe ale debitului.
- Este echipat cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
- Clema pneumatică de fixare are suprafețe de montare duble pentru o flexibilitate optimă.
- Clema pneumatică Destaco 817-UE este capabilă să manevreze sarcini de până la 375 lb.
- Această clemă pneumatică poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Destaco 225208-M: Aceste axe din neopren lipite cu vârf plat sunt utilizate cu clema pneumatică Destaco 817-UE pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Ele pot fi ajustate cu ușurință pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și pot fi, de asemenea, înlocuite pentru a prelungi durata de viață a unei cleme cu bascule, reducând riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze.
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșă sunt proiectate pentru unitățile 817-UE pentru o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
- Destaco 810169: Aceste prelungitoare și piulițe de cuplare sunt proiectate pentru a fi instalate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Comutatoarele rotunde cu lamelă cu cabluri de deconectare rapidă sunt acționate prin intermediul inelului magnetic fixat pe cilindrul clemei. Acestea au un LED pentru o configurare fără probleme și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -10 și 60 de grade Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste întrerupătoare cu fante în T cu cabluri de deconectare rapidă sunt echipate cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Aceste cabluri de prelungire Destaco cu deconectare rapidă de 2M (CABL-010) și 5M (CABL-013) oferă o reglare flexibilă a lungimii și înălțimii și sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere.
Standarde și aprobări:
Clema verticală Destaco 817-UE este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 817-UE are suprafețe de montare duble pentru o instalare sigură cu flexibilitate optimă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul proceselor de asamblare sau de fabricație a pieselor de automobile.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.