Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pneumatică DESTACO 817-U, lungime braț 2.37 inci, capacitate de reținere 375 lbs. | AJ8BLP

DESTACO Clemă pneumatică 817-U, lungime braț 2.37 inci, capacitate de reținere 375 lbs.

În stoc
Articol: AJ8BLP Model: 817-U
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
€473.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de menținere pneumatică
Lungimea brațului de prindere2.37 "
Stil braț de clemăU-Bars
Deschiderea barei de prindere95 grade
Alezaj cilindru1.26 "
CicluCorect / mediu
Capacitate de deținere375 lbs.
Orientare montareVertical
Înălțime deschisă7.51 "
Deschidere95 grade
Temperatura de operare.-10 până la 90 ° C
Dimensiunea portului1/8 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0395
Înălțimea navei (cm)19.08
Lungimea navei (cm)15.85
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

Clema pneumatică Destaco 817-U este utilizată în aplicații industriale pentru menținerea lucrărilor în timpul proceselor de prelucrare sau sudare. Permite prindere eficientă și fiabilă, contribuind la o precizie și productivitate sporite în mediile de producție în care asigurarea pieselor de prelucrat este crucială.

Caracteristici:

  • Oferă suprafețe de montare duble pentru o flexibilitate sporită.
  • Această clemă dispune de controale de debit încorporate pentru o operare ușoară și un piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției.
  • Poate găzdui senzori cu fantă în T sau rotundă pentru un control eficient.

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețin această clemă Destaco 817-U?

A.

  • Inspectați regulat clema pentru semne de uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Păstrați suprafețele clemelor curate ștergând cu o cârpă uscată după fiecare utilizare.
  • Lubrifiați piesele în mișcare cu un lubrifiant recomandat pentru o funcționare lină.
  • Verificați și curățați comenzile de debit încorporate pentru a asigura funcționalitatea optimă.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o clemă de fixare?

A.

  • Verificați forța de strângere pentru nevoile dvs. specifice aplicației.
  • Asigurați-vă compatibilitatea cu materialul și dimensiunea piesei dvs. de prelucrat.
  • Selectați mecanismul de operare adecvat.
  • Optează pentru o reglare ușoară și precisă.

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațului de prindereCapacitate de deținereDimensiunea portuluiPreț
DESTACO 817-SE Clemă pneumatică de prindere, capacitate de 450 lb | AJ8BFB 817-SE3.04 "450 lbs.1/8€466.43
DESTACO 817-UE Clemă pneumatică de prindere, braț cu bară în U, montare verticală | AJ8BFQ 817-UE2.37 "375 lbs.1/8€427.90
Clemă cu acțiune de menținere DESTACO 817-S, braț de prindere de 3.04 inchi, capacitate de 450 lb | AJ8BLN 817-S3.04 "450 lbs.1/8 NPT€474.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO Clemă pneumatică 817-U, lungime braț 2.37 inci, capacitate de reținere 375 lbs.
€473.92 /unitate