A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 7 / 8 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Nas , Filet de montare la nas: 5/8 "-18 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea portului: 1/8 "NPTF , Rod Dia.: 1 / 4 " , Lungimea filetului tijei: 1 / 2 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/4 "-28 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil