Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CPW1 Cilindru de aer 7/8 inch alezaj 4 inch cursa | AE8EEV

SPEEDAIRE 6CPW1 Cilindru de aer 7/8 inch Alezajul 4 inch cursa

În stoc
Articol: AE8EEV Model: 6CPW1
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
€65.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.7 / 8 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală7.44 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei1/4 "-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 6CPV8 Cilindru de aer 7/8 inch Alezajul 1 inch cursa | AE8EER 6CPV84.440 "1"€57.95
SPEEDAIRE 6CPW0 Cilindru de aer 7/8 inch Alezajul 3 inch cursa | AE8EEU 6CPW06.44 "3"€62.04
SPEEDAIRE 6CPW2 Cilindru de aer 7/8 inch Alezaj 5 inch cursa | AE8EEW 6CPW28.44 "5"€69.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW1 Cilindru de aer 7/8 inch Alezajul 4 inch cursa
€65.32 /unitate