WESCO Mese de ridicare foarfece cu mâner pliabil


Filtru
Culoare: Galben , Cu sprijinul: Pompa acționată de picior , Materialul roții: poliuretan
StilModelLățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
260201
17.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "€955.61
A
272974
19.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "€1,125.99
A
260207
20 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "€1,149.69
A
260208
20 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "€1,224.32

Mese de ridicare foarfece cu mâner pliabil

Mesele de ridicare cu foarfece Wesco sunt fabricate din oțel pentru a ridica sarcini voluminoase, de la 330 la 1100 lb. Aceste mese de ridicare sunt integrate cu un mâner pliabil continuu pentru un control îmbunătățit asupra liftului și o pompă acționată cu piciorul, cu o pârghie simplă, face ridicarea și coborârea sarcinilor convenabil pentru utilizator. Acestea sunt dotate cu două roți din poliuretan, pivotante, rigide și două cu blocare, pentru deplasarea eficientă la locul de muncă, cu pierderi reduse prin frecare. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste mese de ridicare cu foarfece cu mâner pliabil Wesco, disponibile în lungimi totale cuprinse între 36 și 42 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?