WESCO 260207 Masă de ridicare cu foarfece cu mâner pliabil, capacitate de 660 lbs, 20 x 39 x 37 | AG7JUR SLT-660-11

WESCO 260207 Masă de ridicare cu foarfece cu mâner pliabil, capacitate de 660 lbs, 20" x 39" x 37"

În stoc
Articol: AG7JUR Model: 260207Ref încrucișat: SLT-660-11

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,149.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.35 "
Înălțimea de ridicare Min.11 "
Capacitate de încărcare660 lb.
Inălțime totală39 "
Lungime totală37 "
Lățimea totală20 "
Lungimea platformei32 "
Lățimea peronului20 "
Cu sprijinulPompa acționată de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)50.8

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiPreț
WESCO 260201 Masă de ridicare cu foarfece cu mâner pliabil, capacitate de 330 lbs | AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "€955.61
WESCO 272974 Masă de ridicare cu foarfece cu mâner pliabil, capacitate de 660 lbs, 19-1/2" x 39" x 42" | AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "€1,125.99
WESCO 260208 Masă de ridicare cu foarfece cu mâner pliabil, capacitate de 1100 lbs | AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "€1,224.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260207 Masă de ridicare cu foarfece cu mâner pliabil, capacitate de 660 lbs, 20" x 39" x 37"
€1,149.68 /unitate