DWYER INSTRUMENTS Indicatori de temperatură / proces din seria TID


Filtru
Precizie: 1% , Tip conector: Terminal cu șurub , Interval curent: 4 la 20 mA , Afișează cifre: Cifre 3 , Interval de afișare: -999 999 a , Tip de afișare: LED roșu , Se potrivește: Decupaj de 2.8" x 1.14". , Evaluare IP: IP 64 , Tip de montare: Tăia , Tensiune de ieșire: 5 / 12V DC
StilModelUnități de afișareNecesar de energieTemp. GamăTipPreț (ex. TVA)
A
TID-3200
-230V AC-Proces€117.39
A
TID-3100
-110V AC-Proces€112.46
A
TID-3400
-24V AC / DC-Proces€112.46
A
TID-1120
°C110V AC-58 ° la 302 ° CTemperatură, termistor cu coeficient de temperatură pozitivă€96.05
A
TID-1220
°C230V AC-58 ° la 302 ° CTemperatură, termistor cu coeficient de temperatură pozitivă€96.27
A
TID-1110
°F110V AC-58° până la 302° FTemperatură, termistor cu coeficient de temperatură pozitivă€96.05
A
TID-1210
°F230V AC-58° până la 302° FTemperatură, termistor cu coeficient de temperatură pozitivă€93.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?