Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inregistrator de date EXTECH SD800 Co2 Umiditate Temperatura 4000ppm Co2 | AE7CXP 5WYW1

EXTECH SD800 Co2 Umiditate Temperatura Datalogger 4000ppm Co2

În stoc
Articol: AE7CXP Model: SD800Crucea Ref: 5WYW1
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
€908.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDatalogger CO2 / Umiditate / Temp
Acuratete+/- 5%
Concentrația de dioxid de carbon0 până la 4000 ppm
Stocarea datelorCard de memorie SD 2G
AfişaLCD cu trei linii
Precizia umidității+/- 4%
Sursa de putere(6) baterii AAA și adaptor CA universal
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 95%
Rezoluţie1 ppm
Temp. Gamă32 la 122 F (0 la 50 C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9025801000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: ștampila date și oră și stochează citirile pe un card SD în format Excel(R), rata de eșantionare a datelor selectabilă de o dată la 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 de secunde

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SD800 Co2 Umiditate Temperatura Datalogger 4000ppm Co2
€908.56 /unitate