VESTIL FWST-36-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 4500 lb. Capacitate, poliuretan

Articol: AG7TJD Model: FWST-36-4P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,189.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă de direcție cu roata a cincea
Capacitate5000 lbs.
Caster Dia.12 "
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorpoliuretan
Lățimea rotorului3"
CuloriGri platină
Ecartament de punte12
Înălțimea punții19 "
Dia Caster fata.12 "
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale3"
Înălţime41 "
IncludePlatformă 72" lungime x 36" lățime
Lungime72 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Nr. de raft1
Numărul de role4
Numărul de rafturi1
Inălțime totală41 "
Lungime totală105.88 "
Lățimea totală36 "
Materialul plăciiOţel
Dimensiunea plăcii14 "
PlÅcuĠaPătrat
Lungimea platformei72 "
Lățimea peronului36 "
Rulment axial de precizie1 / 4 "
Dia rotor spate.12 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate3"
Diametrul roților12 "
Tip roatăpoliuretan
Lățimea roții3"
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.75
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Tip rotorLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea rotoruluiEcartament de puntePreț
VESTIL FWST-36-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 4500 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatic36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€7,323.64
RFQ
VESTIL FWST-48-10P Remorcă remorcabilă a cincea roată, 10000 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
VESTIL FWST-48-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 10000 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Solid Pneumatic48 "96 "48 "4"7€11,886.82
RFQ
VESTIL FWST-48-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 5000 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€8,703.85
RFQ
VESTIL FWST-48-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 5000 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatic-96 "48 "3"12€9,119.06
RFQ
VESTIL FWST-512-10P Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, dimensiune 144 inch x 60 inch, poliuretan | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€13,639.44
RFQ
VESTIL FWST-512-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, dimensiune 144 inch x 60 inch, pneumatică | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid Pneumatic60 "144 "60 "4"7€14,277.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWST-36-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 4500 lb. Capacitate, poliuretan
€8,189.44 /unitate