VESTIL FWST-512-10P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, dimensiune 144 inch x 60 inch, poliuretan

În stoc
Articol: AG7TJK Model: FWST-512-10P

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,503.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă de direcție cu roata a cincea
Capacitate10,000 lbs.
Caster Dia.12 "
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorpoliuretan
Lățimea rotorului4"
CuloriGri platină
Ecartament de punte7
Înălțimea punții21 1 / 2 "
Dia Caster fata.12 "
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale4"
Înălţime41 "
IncludePlatformă 144" lungime x 60" lățime
Lungime144 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Nr. de raft1
Numărul de role4
Numărul de rafturi1
Inălțime totală41 "
Lungime totală177.88 "
Lățimea totală60 "
Materialul plăciiOţel
Dimensiunea plăcii14 "
PlÅcuĠaPătrat
Lungimea platformei144 "
Lățimea peronului60 "
Rulment axial de precizie1 / 4 "
Dia rotor spate.12 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate4"
Diametrul roților12 "
Tip roatăpoliuretan
Lățimea roții4"
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 540
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Tip rotorLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea rotoruluiEcartament de puntePreț
VESTIL FWST-36-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 4500 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€8,189.44
VESTIL FWST-36-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 4500 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatic36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€8,861.60
VESTIL FWST-48-10P Remorcă remorcabilă a cincea roată, 10000 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
VESTIL FWST-48-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 10000 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Solid Pneumatic48 "96 "48 "4"7€14,383.05
VESTIL FWST-48-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 5000 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€10,531.66
VESTIL FWST-48-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 5000 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatic-96 "48 "3"12€11,034.06
VESTIL FWST-512-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, dimensiune 144 inch x 60 inch, pneumatică | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid Pneumatic60 "144 "60 "4"7€17,276.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWST-512-10P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, dimensiune 144 inch x 60 inch, poliuretan
€16,503.72 /unitate