VESTIL FWST-48-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 10000 lb. Capacitate, Pneumatic

Articol: AG7TJG Model: FWST-48-10PNU
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,383.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă de direcție cu roata a cincea
Capacitate10,000 lbs.
Caster Dia.16 "
Tip rotorSolid Pneumatic
Lățimea rotorului4"
CuloriGri platină
Ecartament de punte7
Înălțimea punții24 "
Dia Caster fata.16 "
Material pentru rotile frontaleSolid Pneumatic
Lățimea roții frontale4"
Înălţime41 "
IncludePlatformă 96" lungime x 48" lățime
Lungime96 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Nr. de raft1
Numărul de role4
Numărul de rafturi1
Inălțime totală41 "
Lungime totală129.88 "
Lățimea totală48 "
Materialul plăciiOţel
Dimensiunea plăcii14 "
PlÅcuĠaPătrat
Lungimea platformei96 "
Lățimea peronului48 "
Rulment axial de precizie1 / 4 "
Dia rotor spate.16 "
Material pentru rotile din spateSolid Pneumatic
Lățimea roții din spate4"
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 324
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Tip rotorLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea rotoruluiEcartament de puntePreț
VESTIL FWST-36-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 4500 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€8,189.44
VESTIL FWST-36-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 4500 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatic36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€8,861.60
VESTIL FWST-48-10P Remorcă remorcabilă a cincea roată, 10000 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
VESTIL FWST-48-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 5000 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"12€10,531.66
VESTIL FWST-48-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 5000 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatic-96 "48 "3"12€11,034.06
VESTIL FWST-512-10P Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, dimensiune 144 inch x 60 inch, poliuretan | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€16,503.72
VESTIL FWST-512-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, dimensiune 144 inch x 60 inch, pneumatică | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid Pneumatic60 "144 "60 "4"7€17,276.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWST-48-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 10000 lb. Capacitate, Pneumatic
€14,383.05 /unitate