VESTIL FWST-48-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 5000 lb. Capacitate, poliuretan

În stoc
Articol: AG7TJH Model: FWST-48-4P

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,531.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă de direcție cu roata a cincea
Capacitate5,000 lbs.
Caster Dia.12 "
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorpoliuretan
Lățimea rotorului3"
CuloriGri platină
Ecartament de punte12
Înălțimea punții19 "
Dia Caster fata.12 "
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Lățimea roții frontale3"
Înălţime41 "
IncludePlatformă 96" lungime x 48" lățime
Lungime96 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Nr. de raft1
Numărul de role4
Numărul de rafturi1
Inălțime totală41 "
Lungime totală129.88 "
Lățimea totală48 "
Materialul plăciiOţel
Dimensiunea plăcii14 "
PlÅcuĠaPătrat
Lungimea platformei96 "
Lățimea peronului48 "
Rulment axial de precizie1 / 4 "
Dia rotor spate.12 "
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lățimea roții din spate3"
Diametrul roților12 "
Tip roatăpoliuretan
Lățimea roții3"
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.75
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Tip rotorLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea rotoruluiEcartament de puntePreț
VESTIL FWST-36-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 4500 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"12€8,189.44
VESTIL FWST-36-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 4500 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatic36 "72 "36 "4 3 / 4 "12€8,861.60
VESTIL FWST-48-10P Remorcă remorcabilă a cincea roată, 10000 lb. Capacitate, Poliuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7€11,249.60
RFQ
VESTIL FWST-48-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 10000 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Solid Pneumatic48 "96 "48 "4"7€14,383.05
VESTIL FWST-48-4PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, 5000 lb. Capacitate, Pneumatic | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatic-96 "48 "3"12€11,034.06
VESTIL FWST-512-10P Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, dimensiune 144 inch x 60 inch, poliuretan | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7€16,503.72
VESTIL FWST-512-10PNU Remorcă remorcabilă pe roată a cincea, dimensiune 144 inch x 60 inch, pneumatică | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid Pneumatic60 "144 "60 "4"7€17,276.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWST-48-4P Remorcă remorcabilă cu a cincea roată, 5000 lb. Capacitate, poliuretan
€10,531.66 /unitate