Cleme de fixare verticale din seria 2002
Clemele verticale Destaco (Seria 2002) sau clemele verticale țin piesele de prelucrat ferm într-o poziție staționară folosind un mâner de pârghie care cuplează și eliberează capul de prindere în timp ce îl împinge în poziție verticală. Au un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clemele și au o bază cu flanșă sau dreaptă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Sunt ideale pentru aplicații în industria auto, aerospațială, bunuri de larg consum și industria alimentară și de ambalare pentru verificarea corpurilor, prelucrarea ușoară, asamblarea, testarea, sudarea, găurirea, frezarea și prelucrarea lemnului. Acestea sunt utilizate pentru aplicarea forței de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și sunt integrate cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivotare întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Aceste cleme verticale sudabile oferă flexibilitatea de a poziționa mânerul, baza și brațul de prindere și de a le suda în poziția dorită pentru diferite aplicații de prindere. Aceste cleme Destaco din seria 2002 au o construcție din oțel inoxidabil cu oxid negru, finisaj nereflexiv (modele selectate) pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 600 lb. Aceste cleme oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau la arc. cleme în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru și sunt echipate cu un mâner lung care oferă un spațiu excelent pentru mână, care poate fi repoziționat pentru a limita unghiurile de deschidere până la 90 de grade pentru siguranță suplimentară. Modelele de șuruburi ale acestor cleme sunt interschimbabile cu clemele cu bascule din seria 202. Ele sunt utilizate cu dispozitive de fixare a șuruburilor, ansambluri de arbore și șaibe cu flanșă. Modelele selectate vin cu caracteristica de siguranță Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea neintenționată a clemelor. Clemele verticale Destaco din seria 2002 sunt disponibile în variante de braț de clemă cu bară U sau bară solidă pe Raptor Supplies, pentru atașarea ușoară a extensiilor de braț.
Utilizeaza
Aceste cleme verticale Destaco (seria 2002) oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le potrivite pentru aplicații precum verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, asamblarea, testarea, sudarea, găurirea, frezarea și prelucrarea lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare. industrii.
Întrebări Frecvente
Face Raptor Supplies oferiți cleme de fixare cu funcția Toggle Lock Plus?
Da, Raptor Supplies oferă cleme de prindere Destaco cu pârghie de eliberare Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor, din cauza vibrațiilor.
Cum funcționează o clemă pneumatică cu bascule?
Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Cum reglezi o clemă cu basculă?
După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței ax (furnizată împreună cu unitatea pentru protecție împotriva deteriorării cauzate de abraziune, răsucire sau îndoire).
Cum se instalează Destaco 2002 Series cleme verticale manuale de țineți apăsat?
Aceste cleme au o bază dreaptă sau cu flanșă cu găuri filetate și sunt utilizate cu dispozitive de fixare a șuruburilor, ansambluri de arbore și șaibe cu flanșă pentru o instalare ușoară prin simpla fixare a materialelor pe o suprafață de lucru.
Câtă sarcină poate suporta o clemă verticală?
Cleme cu mâner vertical sunt capabili să manevreze sarcini de până la 5000 lb.