Cleme de fixare verticale utilizați un mâner drept care este orientat perpendicular pe bază (când este în poziția blocată) pentru a împinge brațele de prindere sau axele atașate împotriva pieselor de prelucrat. Aceste cleme manuale sunt potrivite pentru aplicații care necesită strângere/detașare frecventă a pieselor de prelucrat pe parcursul operațiunilor. Seria Destaco 2002 clemele au bucșe întărite la punctele cheie de pivotare și construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate structurală. Acestea au un spațiu mare de mână și un contact de prindere aproape vertical pentru siguranță sporită și prindere sigură. Aceste cleme oferă o capacitate maximă de încărcare de 600 lb. Clema Destaco 2002-S207 are un șurub interschimbabil / model de montare cu cleme verticale Destaco 207 Series. Este echipat cu un braț de strângere solid pentru atașarea ansamblurilor de ax la o locație fixă. Această clemă are o bază cu flanșă pentru montarea pe o suprafață plană/piesă de prelucrat. Raptor Supplies livrați această clemă manuală în variante cu bară de prindere în U pentru reglarea flexibilă a arborelui; un model de șuruburi interschimbabil cu clemele din seria 202; Comutați mecanismul Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2002-S207 este ideală pentru aplicații, cum ar fi sudarea, prelucrarea lemnului, asamblarea și verificarea instalațiilor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2002-S207 vine cu un mâner vertical lung pentru un contact de prindere aproape vertical și un spațiu mare pentru mână pentru siguranță sporită.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de încărcare de 600 lb.
- Are o bară de prindere solidă pentru atașarea arborelor într-o locație fixă.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și sigură.
- Are o construcție din oțel cu bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru rigiditate structurală și rezistență la uzura obișnuită.
- Această clemă are un șurub/model de montare interschimbabil cu cleme din seria 207.
Accesorii compatibile:
- Destaco 2002115-E: Aceste dispozitive de fixare a șuruburilor de schimb sunt folosite pentru a înlocui dispozitivul de fixare a șuruburilor deteriorat sau uzat al clemei Destaco 2002-S207 pentru fixarea unui ax într-un loc fix.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 2002-S207 aderă la standardele internaționale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2002-S207 are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru o instalare ușoară și sigură pe suprafețe orizontale/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce variante de clemă Destaco 2002-S207 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă această clemă manuală în stil bară U (Destaco 2002-U207) pentru reglarea flexibilă a arborelui. De asemenea, oferim o clemă similară cu un model de șuruburi interschimbabil cu clemele din seria 202 (Destaco 2002-S).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele de prindere verticale sunt acționate manual folosind mânere/pârghii verticale pentru a-și deplasa brațele de prindere. Această mișcare a mânerului împinge brațul de prindere sau axul atașat împotriva piesei de prelucrat și împiedică mișcarea acesteia la mijlocul operațiunii, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă o clemă similară (Destaco 2002-SR207) având mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de prindere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei, măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.