Clema verticală Destaco 2002-U207 este potrivită pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Dispune de braț de strângere în stil bară în U și ax din neopren lipit cu vârf plat pentru a menține piesa de prelucrat în poziție pe tot parcursul operațiunii de prindere, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Este o clemă de prindere manuală cu o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Această clemă de fixare verticală este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Vine cu un braț lung de prindere și un mâner pentru a oferi un spațiu maxim de mână pentru a asigura siguranța utilizatorului în timpul operațiunii de prindere. Această clemă tip basculă este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează un braț de prindere și un ax standard. Dispune de o bază cu flanșă pentru a permite o instalare ușoară și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare prin prelucrare și produse alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 2002 sunt disponibile și în variantele de bară în U cu bază dreaptă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2002-U207 este proiectată pentru diverse aplicații de prindere, cum ar fi sudarea, verificarea elementelor de fixare și închidere, prelucrarea lemnului și multe alte operațiuni de asamblare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2002-U207 are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura în condițiile abrazive și în mediul exterior.
- Vine cu un braț de strângere în stil bară în U și un aranjament de ax din neopren lipit cu vârf plat pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia.
- Această clemă tip basculă are un braț și un mâner de prindere lungi pentru a oferi un spațiu maxim pentru mână.
- Clema verticală Destaco are un mâner din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 215208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema verticală Destaco 2002-U207.
- Șaiba cu flanșă Destaco 215105 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 2002-U207 este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2002-U207 are o bază cu flanșă pentru a permite o instalare ușoară și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 2002-U207, marca oferă bară în U cu bază dreaptă (Destaco 2002-UB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 2002-SR) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt cleme special concepute care sunt utilizate pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană / banc de lucru și sunt ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 2002-U207, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.