Clema verticală Destaco 2002-SR este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Clema verticală Destaco este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Vine cu o bară de prindere în stil solid pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Clema cu bascule Destaco este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe de prindere standard. Această clemă vine cu un braț lung de prindere și un mâner pentru a oferi un spațiu maxim de mână. Oferă un spațiu maxim de mână pentru a asigura siguranța utilizatorului în timpul prinderii. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare prin prelucrare și produse alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 2002 sunt disponibile și în variantele de bară în U cu bază dreaptă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2002-SR este proiectată pentru diverse aplicații de prindere, cum ar fi prelucrarea lemnului, verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară și operațiunile de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2002-SR are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Această clemă tip basculă vine cu un braț și un mâner de prindere lungi pentru a oferi un spațiu maxim de mână.
- Vine cu o bară de prindere în stil solid pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia.
- Clema verticală Destaco are un mâner din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Dispozitivul de reținere a șurubului Destaco 2002115-E este utilizat pentru înlocuirea elementului de reținere rupt/uzat pe clema verticală Destaco 2002-SR.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 2002-SR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2002-SR are o bază cu flanșă cu trei perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, pe lângă varianta de bară solidă cu bază cu flanșă Destaco 2002-SR, marca oferă bară în U cu bază dreaptă (Destaco 2002-UB) și bară în U cu flanșă (Destaco 2002-UR) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațe de strângere în stil cârlig în J, mânere în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme, cum ar fi Destaco 2002-SR, au o bară de strângere solidă care este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara de prindere împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.