Clema verticală Destaco 2002-S ține ferm piesele de prelucrat într-o poziție staționară folosind un mâner de pârghie care cuplează și eliberează capul de prindere în timp ce îl împinge în poziție verticală. Aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și este integrată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate pentru o durată de viață prelungită. Această clemă verticală sudabilă oferă flexibilitatea de a poziționa mânerul, baza și brațul de prindere și de a le suda în poziția dorită pentru diferite aplicații de prindere. Oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru și este echipat cu un mâner lung care oferă un spațiu excelent pentru mână, care poate fi repoziționat pentru a limita unghiul de deschidere la 90 de grade pentru siguranță suplimentară. Această clemă are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clemele și are o bază cu flanșă sau dreaptă, cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Clema verticală Destaco 2002-S este ideală pentru aplicații în industria auto, aerospațială, bunuri de larg consum și industria alimentară și de ambalare pentru verificarea corpurilor de fixare, prelucrarea ușoară, asamblarea, testarea, sudarea, găurirea, frezarea și prelucrarea lemnului. Dispune de o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabil să reziste la sarcini de până la 600 lb. Această clemă verticală cu basculă are un braț de clemă cu bară solidă pentru atașarea ușoară a extensiilor de braț.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2002-S oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l potrivit pentru aplicații precum verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, asamblarea, testarea, sudarea, găurirea, frezarea și prelucrarea lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2002-S este integrată cu bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru durabilitate.
- Această clemă de fixare are un design fix care oferă posibilitatea de a fixa și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Oferă un spațiu mare de mână pentru o siguranță îmbunătățită.
- Mânerul cu design ergonomic vine cu o prindere ușor amortizată pentru un confort maxim al utilizatorului.
- Clema verticală Destaco 2002-S este echipată cu un ax din neopren pentru o forță de prindere maximă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 2002115-E: Aceste dispozitive de fixare a șuruburilor Destaco sunt proiectate pentru clema verticală Destaco 2002-S pentru o utilizare ușoară și pentru a adăuga funcționalitate unităților.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 2002-S respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2002-S vine cu o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco furnizează cleme manuale similare cu mecanism de blocare?
A. Da, Destaco oferă 2002-SR Clemă cu mâner vertical cu o bază cu flanșă, bară solidă și mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 207-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.