Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO 2002-UBR Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 1.28 inchi, lungime braț 1.93 inci | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 1.28 inchi, lungime braț 1.93 inci

În stoc
Articol: AJ8AZE Model: 2002-UBR
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
€80.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de menținere verticală
Lățimea barei (inch)0.5 "
Lungimea bazei1.36 "
Lungimea brațului de prindere1.93 "
Stil braț de clemăU-Bars
Deschiderea barei de prindere75 grade
MânerVertical
Deschiderea mânerului66 grade
Stilul mâneruluiDrept
Înălțime sub brațul de prindere1.28 "
Capacitate de deținere600 lbs.
MaterialOţel
Baza de montareDrept
Inălțime totală5.28 "
Lungime totală4.270 "
Comutați Lock PlusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.3
Lungimea navei (cm)6.71
Lățimea navei (cm)2.84
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea bazeiLățimea bazeiComutați Lock PlusDeschiderea barei de prindereDeschiderea mâneruluiÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montarePreț
Clemă cu acțiune de menținere DESTACO 2002-U, braț de prindere de 1.93 inchi, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--Nu75 grade66 grade0.95 "Flanșă€44.21
DESTACO 2002-UR Clemă verticală cu acțiune de fixare, bază cu flanșă, 600 lb | AC8PMX 3CXX6 2002-UR4.270 "--Da75 grade66 grade0.95 "Flanșă€80.62
DESTACO 2002-U207 Clemă de fixare verticală, bază cu flanșă, capacitate de 600 lb | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Nu90 grade72 grade1.25 "Flanșă€46.60
DESTACO 2002-UR207 Clemă de susținere verticală, blocare cu comutare Plus, bară în U, 600 lb | AJ8BCX 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Da75 grade57 grade1.25 "Flanșă€93.28
DESTACO 2002-UB Clemă de fixare verticală, bază dreaptă, capacitate de 600 lb | AJ8BDY 2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "Nu75 grade66 grade1.28 "Drept€44.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 2002-UBR Colier de fixare vertical, înălțime sub clemă 1.28 inchi, lungime braț 1.93 inci
€80.62 /unitate