Cleme de fixare verticale prezintă un mâner drept care este orientat perpendicular pe bază (când este în poziția blocată) și este folosit pentru împingerea brațului de prindere și a axului atașat împotriva pieselor de prelucrat. Sunt folosite pentru a prinde/detașa frecvent piesele de prelucrat pe parcursul operațiunilor. Seria Destaco 2002 Clemele au construcție din oțel cu bucșe întărite în punctele cheie de pivotare pentru rezistență și durabilitate structurală. Au un mâner lung cu un spațiu mare pentru mână și un contact de prindere aproape vertical pentru siguranță sporită a utilizatorului și prindere sigură. Aceste cleme oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 600 lb. Clema Destaco 2002-UR207 are un șurub / model de montare care este interschimbabil cu clemele verticale Destaco 207 Series. Este echipat cu un braț de strângere în U pentru atașarea unui ansamblu ax reglabil de-a lungul lungimii barei de strângere. Această clemă are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru blocarea secundară a clemei care împiedică deschiderea ei accidentală în timpul funcționării. Raptor Supplies livrează această clemă manuală în variante având o bară de prindere solidă pentru fixarea unui ax la un loc fix; un model de șuruburi interschimbabil cu clemele din seria 202. De asemenea, oferim o clemă similară fără mecanism Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare acolo unde nu este necesară blocarea secundară a clemei.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 2002-UR207 este potrivită pentru industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj pentru a efectua aplicații, cum ar fi închiderea, sudarea, prelucrarea lemnului, asamblarea și verificarea dispozitivelor de fixare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2002-UR207 este echipată cu un mâner vertical lung pentru un contact de prindere aproape vertical și un spațiu mare de mână pentru siguranța utilizatorului.
- Acest mâner se deschide până la 57 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 75 de grade.
- Vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea lui accidentală în timpul funcționării.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de reținere de 600 lb.
- Are o bară de strângere în U pentru a găzdui axul atașat în diferite locații.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și sigură.
- Are o construcție din oțel cu bucșe întărite la punctele cheie de pivotare pentru rigiditate structurală și rezistență la uzura obișnuită.
- Această clemă are un șurub/model de montare interschimbabil cu cleme din seria 207.
Accesorii compatibile:
- Destaco 215208-M: Aceste ansambluri de arbore sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 2002-UR207 pentru ținerea pieselor de prelucrat.
- Destaco 215105: Raptor Supplies furnizează șaibe cu flanșă pentru strângerea fusurilor într-un loc fix.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 2002-UR207 respectă standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2002-UR207 are găuri de montare filetate pe baza sa cu flanșă pentru o instalare ușoară și sigură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce variante de clemă Destaco 2002-UR207 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă această clemă manuală în variante având stil bară solidă (Destaco 2002-SR207) pentru poziționarea fixă a arborelui și un model de șuruburi interschimbabil cu clemele din seria 202 (Destaco 2002-UR). Livrăm și o clemă similară (Destaco 2002-U207) fără mecanism Toggle Lock Plus pentru utilizare în operațiuni în care blocarea secundară a clemei nu este necesară.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele de prindere verticale sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie vertical pentru a deplasa brațul de prindere. Această mișcare a mânerului împinge brațul de prindere sau axul atașat împotriva piesei de prelucrat și împiedică mișcarea acesteia la mijlocul operațiunii, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralel cu baza.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de prindere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei, măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.