DESTACO Seria 2002 Cleme verticale de fixare, bară în U


Filtru
Lungimea brațului de prindere: 1.93 " , Stil braț de prindere: U-Bars , Diametru: 0.220 " , Capacitate de stocare: 600 lbs. , Material: Oţel , ax: Perne plate neopren , Dimensiune de filet: M6 , Tip: Prindere verticală a mânerului
StilModelLungime totalăLungimea bazeiLățimea bazeiComutați Lock PlusDeschiderea barei de prindereDeschiderea mâneruluiÎnălțime sub brațul de prindereBaza de montarePreț (ex. TVA)
A
2002-U
3.29 "--Nu75 °66 °0.95 "Flanșă€44.21
B
2002-UB
4.270 "1.36 "0.25 "Nu75 °66 °1.28 "Drept€44.21
C
2002-UR207
4.270 "1.34 "1.76 "Da75 °57 °1.25 "Flanșă€93.28
D
2002-UBR
4.270 "1.36 "-Da75 °66 °1.28 "Drept€80.62
E
2002-U207
4.270 "1.34 "1.76 "Nu90 °72 °1.25 "Flanșă€46.59
F
2002-UR
4.270 "--Da75 °66 °0.95 "Flanșă€80.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?