Clema verticală Destaco 2002-U este concepută pentru a menține piesele de prelucrat staționare în poziția sa de prindere în instalațiile de prelucrare a lemnului. Această clemă basculabilă este o alegere ideală pentru aplicațiile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Vine cu un arbore fix din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. Clema Destaco 2002-U este proiectată pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Dispune de o bară în formă de U care este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite lucrătorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Clemele din seria Destaco 2002 sunt, de asemenea, oferite în toate variantele de bară în U din oțel inoxidabil, cu bază dreaptă și bară solidă cu flanșă. Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema Destaco 2002-U este proiectată pentru efectuarea sarcinilor de asamblare și testare, verificarea dispozitivelor de fixare și operațiuni de prelucrare a lemnului și prelucrare ușoară în unități industriale. Poate fi folosit și pentru operațiuni de sudare, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare a produselor alimentare și prelucrare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 2002-U are un braț și un mâner de prindere lungi pentru a asigura siguranța și ușurința în operare prin maximizarea distanței de mână.
- Are bucșe întărite în punctele cheie de pivotare pentru a asigura un ciclu de viață lung.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, în timp ce finisajul placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Bara sa în U este proiectată pentru a permite reglarea axului de-a lungul lungimii barei de susținere, găzduind astfel piese de prelucrat de diferite dimensiuni.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru.
- Dispune de un mâner din plastic care oferă aderență maximă și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații, cum ar fi brațe de prindere cu cârlig în J, mânere în T cu profil redus și mecanism de siguranță Toggle Lock Plus.
- Pentru cerința unui braț de strângere în stil solid / U, puteți alege o variantă potrivită Cleme din seria Destaco 2002.
Accesorii compatibile:
- Clema manuală Destaco 2002-U suportă diverse accesorii furnizate de Destaco, inclusiv axul din neopren cu vârf plat (Destaco 215208-M) și șaibă cu flanșă Destaco 215105.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 2002-U este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 2002-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, în plus față de clema de bară în U cu bază flanșată Destaco 2002-U, marca oferă bară în U cu bază dreaptă (Destaco 2002-UB) și bară solidă cu bază cu flanșă (Destaco 2002-S) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 2002-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.