DAYTON Curele trapezoidale de transmisie de putere de tip 3VX
Filtru
Goliți toate
A
B
Tip de curea: 3VX , Constructie: Raw Edge, Cogged , Număr de coaste: 1 , Temp. Gamă: -22 grade până la 194 grade F , Grosime: 5 / 16 " , Lățimea de sus: 3 / 8 "
Curele trapezoidale de transmisie de putere de tip 3VX
Curelele în V Dayton sunt utilizate cu sisteme multiple de curele pentru operațiunile de transmisie a puterii. Aceste curele sunt ideale pentru aplicații predispuse la vibrații, fluctuații de viteză și dezaliniere, iar modelele selectate dispun de cabluri de întindere transversale pentru a crea o conexiune permanentă între curele individuale. Au o construcție ranforsată cu bandă de legătură pentru a rezista la stres la turații ridicate și un capac superior din material textil pentru menținerea stabilității dimensionale și pentru a proteja centura împotriva căldurii și a uleiurilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele în V cu o singură nervură, disponibile în lungimi exterioare de 25 - 140 inci.