A B Datorie: Continuu , Carcasa: TEAO , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , lubrifiere: VERIFICA , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rigid , Ambalare: B , Faza: 1 , Protecție: AUTOMAT , Rotație: CCW SELECTIV , RPM: 3600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 7 / 8 "
DESCRIERE
- Vin cu carcasă TEAO (Totally Enclosed Air Over) instalată în fluxul de aer, unde mișcarea aerului generată de ventilator trece peste motor pentru a-l răci.
- Aceste unități dispun de rulmenți cu bile dublu ecranat pentru o funcționare lină și continuă și o durată de viață extinsă.
- Designul lor monofazat și orientarea orizontală a motorului oferă performanță eficientă și fiabilitate maximă atât în aplicații cu cuplu variabil, cât și constant.
- Aceste motoare sunt fixate pe o bază solidă pentru a reduce vibrațiile și zgomotul produs în timpul funcționării.
Întrebări Frecvente
Ce este datoria continuă?
Motoarele de funcționare continuă sunt capabile să funcționeze continuu la puterea lor nominală în intervalul de temperatură prevăzut, în care motorul funcționează cu o sarcină constantă pentru o perioadă lungă de timp pentru a atinge echilibrul termic.
Ce este protecția termică la suprasarcină?
Protectoarele termice de suprasarcină sunt utilizate pentru a proteja motorul de supraîncălzire. Ele pot fi resetate automat pentru a începe funcționarea imediat ce motorul se răcește.
În ce direcție se rotește acest motor?
Rotire în sens invers acelor de ceasornic.