LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor

În stoc
Articol: AJ2WBL Model: LM24787Cross Ref: SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€768.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
CodH
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le143TZ
Amplificatori de încărcare completă16.8 / 8.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere79
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipCTR
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.18
Lățimea navei (cm)31.9

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 205
    • Înfășurare: ZC212
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereTipVoltajPreț
LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 LM24788145TZ11.832.2499.2BTR230€261.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor
€768.13 /unitate