Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13W537 Curea trapezoidala cu dinte 3vx830 | AA6FPM

DAYTON 13W537 Cureaua trapezoidala cu dințare 3vx830

În stoc
Element: AA6FPM Model: 13W537
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
€45.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de curea3VX
ConstrucţieRaw Edge, Cogged
Numărul industriei3VX830
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară83 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime5 / 16 "
Lățimea de sus3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS4010313000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 13W535 Cureaua trapezoidala cu dințare 3vx235 | AA6FPK 13W5353VX235Amestec de cauciuc natural/sintetic23.5 "€11.79
DAYTON 13W536 Curea trapezoidala cu dinte 3vx360 | AA6FPL 13W5363VX360Amestec de cauciuc natural/sintetic36 "€15.13
DAYTON 2L377 Cureaua trapezoidala Cremata 3vx250 | AC2LUR 2L3773VX250Corp din cauciuc cu cordoane din poliester25 "€17.75
DAYTON 2L378 Curea trapezoidala cu dinte 3vx265 | AC2LUT 2L3783VX265Corp din cauciuc cu cordoane din poliester26.5 "€21.05
DAYTON 2L379 Cureaua trapezoidala crestat 3vx280 | AC2LUU 2L3793VX280Corp din cauciuc cu cordoane din poliester28 "€20.50
DAYTON 2L380 Cureaua trapezoidala 3vx300 | AC2LUV 2L3803VX300Corp din cauciuc cu cordoane din poliester30 "€20.62
DAYTON 2L381 Curea trapezoidala cu dinte 3vx315 | AC2LUW 2L3813VX315Corp din cauciuc cu cordoane din poliester31.5 "€20.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13W537 Cureaua trapezoidala cu dințare 3vx830
€45.07 /unitate