Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2L404 Cureaua trapezoidala crestat 3vx1180 | AC2LVW

DAYTON 2L404 Cureaua trapezoidala cu dințare 3vx1180

În stoc
Articol: AC2LVW Model: 2L404
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
€67.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de curea3VX
ConstrucţieRaw Edge, Cogged
Numărul industriei3VX1180
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară118 "
Grosime5 / 16 "
Lățimea de sus3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 13W535 Cureaua trapezoidala cu dințare 3vx235 | AA6FPK 13W5353VX235Amestec de cauciuc natural/sintetic23.5 "€11.79
DAYTON 13W536 Curea trapezoidala cu dinte 3vx360 | AA6FPL 13W5363VX360Amestec de cauciuc natural/sintetic36 "€15.13
DAYTON 13W537 Curea trapezoidala cu dinte 3vx830 | AA6FPM 13W5373VX830Amestec de cauciuc natural/sintetic83 "€45.07
DAYTON 2L377 Cureaua trapezoidala Cremata 3vx250 | AC2LUR 2L3773VX250Corp din cauciuc cu cordoane din poliester25 "€17.75
DAYTON 2L378 Curea trapezoidala cu dinte 3vx265 | AC2LUT 2L3783VX265Corp din cauciuc cu cordoane din poliester26.5 "€21.05
DAYTON 2L379 Cureaua trapezoidala crestat 3vx280 | AC2LUU 2L3793VX280Corp din cauciuc cu cordoane din poliester28 "€20.50
DAYTON 2L380 Cureaua trapezoidala 3vx300 | AC2LUV 2L3803VX300Corp din cauciuc cu cordoane din poliester30 "€20.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2L404 Cureaua trapezoidala cu dințare 3vx1180
€67.37 /unitate