PARKER Supapa de control aer cu solenoid 3 poziții, toate porturile blocate


Filtru
Tipul actuatorului: solenoid , Actuator/Retur: Solenoid / Solenoid , Tip supapă de aer: 4 căi, 3 poziții , Stilul corpului: Corp portat , Legăturile electrice: Conecteaza , Clasificare NEMA: NEMA 1, 12 , Interval de presiune: 35 la 145 psi
StilModelTemperatura ambientală. GamăCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț (ex. TVA)
A
L6653921153
0 ° până la 125 ° F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€2,088.05
B
L6959921153
0 de grade până la 125 de grade F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
A
L6658921149
0 de grade până la 125 de grade F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,464.67
A
L6653921149
0 de grade până la 125 de grade F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,050.68
A
L6658921153
0 de grade până la 125 de grade F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,382.69
B
L6958921153
0 de grade până la 125 de grade F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,668.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?