PARKER L6658921149 Supapă de comandă a aerului cu solenoid, 1 inch, 24 VDC, cu porturi pe corp | AC9AZB 3FEX8

PARKER L6658921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 1 inch, 24 VDC, cu porturi pe corp

În stoc
Articol: AC9AZB Model: L6658921149Crucea Ref: 3FEX8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,464.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum11.3
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 1, 12
Inălțime totală6.65 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală3"
Trece pesteBlocarea
Dimensiunea portului pilot1 "NPT
Dimensiunea conductei1"
Domeniul de presiune35 la 145 psi
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Designul reduce întreținerea și instalarea și reduce timpul de nefuncționare
    • Construcția grea, fără cabluri, economisește costurile instalațiilor
    • NEMA 1 și 12 sunt clasificate și respectă standardele CSA și UL

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț
PARKER L6959921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 de grade până la 125 de grade F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
PARKER L6653921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 de grade. la 125 de grade. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€2,145.94
PARKER L6653921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 3/8 inch, 24 VDC, cu priză | AC9AYU 3FEX1 L66539211490 de grade până la 125 de grade F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,076.14
PARKER L6658921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 de grade până la 125 de grade F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,382.69
PARKER L6958921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 de grade până la 125 de grade F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,668.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L6658921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 1 inch, 24 VDC, cu porturi pe corp
€3,464.67 /unitate