Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L6653921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 3/8 inch, 24 VDC, cu priză | AC9AYU 3FEX1

PARKER L6653921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 3/8 inch, 24 VDC, cu priză

În stoc
Element: AC9AYU Model: L6653921149Crucea Ref: 3FEX1
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
€2,076.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum4.5
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 1, 12
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală9.5 "
Lățimea totală3"
Trece pesteBlocarea
Dimensiunea portului pilot3/8 "NPT
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Domeniul de presiune35 la 145 psi
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4582
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a simplifica întreținerea și instalarea și a reduce timpul de nefuncționare
    • Nicio construcție de cabluri nu economisește costul instalațiilor sanitare

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț
PARKER L6959921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 de grade până la 125 de grade F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
PARKER L6653921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 de grade. la 125 de grade. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€2,145.94
PARKER L6658921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 de grade până la 125 de grade F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,382.69
PARKER L6658921149 Supapă de comandă a aerului cu solenoid, 1 inch, 24 VDC, cu porturi pe corp | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 de grade până la 125 de grade F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,464.67
PARKER L6958921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 de grade până la 125 de grade F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,668.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L6653921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 3/8 inch, 24 VDC, cu priză
€2,076.14 /unitate