Supapa de control a aerului cu solenoid Parker L6653921153 funcționează ca un comutator pentru a controla fluxul de aer în aplicațiile de automobile, producție și transmisie de putere. Poate fi automatizat pentru o reglare precisă a fluxului de aer. De exemplu, în aplicațiile auto, această supapă de control a aerului cu solenoid poate controla motoarele, sistemele de transmisie și chiar sistemele de frânare. În plus, minimizează consumul de energie, permițând doar cantității necesare de aer să circule printr-un sistem. În plus, această supapă Valvair II ajută la menținerea operațiunilor consecvente și stabile, asigurând că utilajul funcționează fără probleme și fără fluctuații bruște.
Caracteristici:
- Supapa de control a aerului cu solenoid Parker L6653921153 are garnituri inele O din cauciuc sintetic pentru compresie și frecare minime.
- Are un interval de temperatură de funcționare de la 0 la 125 de grade F.
- Această supapă cu 4 căi și 3 poziții are puncte de conectare pentru o instalare rapidă.
Întrebări frecvente:
Î. Există considerații de siguranță atunci când utilizați această supapă de control a aerului cu solenoid Parker L6653921153?
A. Măsurile de siguranță includ mecanisme de siguranță și proceduri de oprire de urgență.
Î. Care este diferența dintre o supapă de control a aerului cu solenoid normal deschis și normal închis?
A. O supapă normal deschisă permite aerului (sau fluidului) să curgă atunci când nu este sub tensiune și se închide atunci când este aplicată electricitate. O supapă normal închisă, pe de altă parte, blochează fluxul atunci când nu este sub tensiune și se deschide când este aplicată electricitatea.
Î. Care este diferența dintre electrovalvele cu acțiune directă și cele comandate cu pilot?
A. Supapele cu acțiune directă folosesc solenoidul pentru a deschide sau închide direct supapa, în timp ce supapele acționate cu pilot folosesc solenoidul pentru a controla presiunea într-o supapă pilot mai mică, care apoi acționează supapa principală.