BATTALION Dispozitiv de prindere a balamalei


Filtru
Culoare: Bronz , Hardware: Nu este inclus , Tip de montare: Suport pentru ușă , Material vârf: Plastic
StilModelfinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialStil de montareLăţimePreț (ex. TVA)
A
1XNK4
Alama antica2 5 / 16 "1.875 "zincPin articulat5 / 16 "€7.13
B
1RCT5
Alamă1"2"Zinc turnat sub presiunePin articulat1 / 2 "€6.11
C
4JG86
Alamă--Zinc turnat sub presiunePin articulat-€6.69
D
1XNK6
Chrome2 5 / 16 "1.875 "zincPin articulat5 / 16 "€6.88
E
1XNN9
Bronz uleiat2"3"OţelFiletat1.75 "€6.11

Dispozitiv de prindere a balamalei

Opritoarele ușilor cu știfturi ale balamalei Battalion sunt montate pe balamalele ușii pentru a proteja pereții de coliziunile cu pârghiile, clatele ușilor și alte feronerie care pot duce la găuri și zgârieturi în pereți. Aceste opritoare pentru balamale dispun de un stâlp filetat pentru a ajusta automat cât de departe se va deschide ușa (variant de la 35 la 90 de grade). Ele pot fi instalate cu ușurință prin glisarea știftului de la balama prin orificiul din opritor. Aceste opritoare pentru uși cu balamale sunt disponibile în variante de finisaj alamă antică, alamă, crom și bronz ulei-cauciuc pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?